曜日別特売
BDP262-ホワイト-L ボタンダウンポロシャツ ホワイト L フェリック 80796864

BDP262-ホワイト-L ボタンダウンポロシャツ ホワイト L フェリック 80796864
BDP262-ホワイト-L ボタンダウンポロシャツ ホワイト L フェリック 80796864
BDP262-ホワイト-L ボタンダウンポロシャツ ホワイト L フェリック 80796864
BDP262-ホワイト-L ボタンダウンポロシャツ ホワイト L フェリック 80796864
BDP262-ホワイト-L ボタンダウンポロシャツ ホワイト L フェリック 80796864
BDP262-ホワイト-L ボタンダウンポロシャツ ホワイト L フェリック 80796864

ボタンダウンポロシャツ ホワイト L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80796864
品番
BDP262-ホワイト-L
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
ホワイト
サイズ
L
混率(%)
綿50、ポリエステル50
裄丈(cm)
50
身幅(cm)
57.5
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
72.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする