フェリック
USAコットンTシャツ ディープブラック XXL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80796907
品番
UCS950-DBK-XXL
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
色
ディープブラック
サイズ
XXL
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
26
身幅(cm)
65
生地
厚さ:8.1オンス
身丈(cm)
78