フェリック
ポケット付きアクティブポロシャツ ブラック M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80797029
品番
APP260-ブラック-M
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
綿50、ポリエステル50
肩幅(cm)
48.5
袖丈(cm)
22
身幅(cm)
51
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
69