フェリック
ポケット付きアクティブポロシャツ ネイビー S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80797074
品番
APP260-ネイビー-S
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
綿50、ポリエステル50
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
21
身幅(cm)
47
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
64