フェリック
ヘビーウェイトTシャツ ネイビー XL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80798754
品番
GAT500-ネイビー-XL
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
XL
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
22
身幅(cm)
56
生地
厚さ:5.6オンス
身丈(cm)
74