6300095231 蜜る!焼きいも缶(4号缶) 24缶セット Re・Lab 80799769

 

6300095231 蜜る!焼きいも缶(4号缶) 24缶セット Re・Lab 80799769
6300095231 蜜る!焼きいも缶(4号缶) 24缶セット Re・Lab 80799769
6300095231 蜜る!焼きいも缶(4号缶) 24缶セット Re・Lab 80799769

蜜る!焼きいも缶(4号缶) 24缶セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット(24缶)
注文コード
80799769
品番
6300095231
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,338
販売価格(税別)
¥16,980

厳選したさつまいもをじっくり焼き上げ、そのままアルミロング缶に密封しました。無加糖で素材本来の甘みを活かし、長期保存が可能。軽量で持ち運びやすく、アウトドアや非常食にも最適です。開けてすぐ食べられ、温めれば焼きたての風味がよみがえります。見た目にもインパクトがあり、ギフトにもおすすめです。

用途
非常食や備蓄食に。アウトドアやキャンプのお供に。忙しい日の手軽なおやつや軽食に。温めてデザートやアレンジメニューの素材に。
内容量(g)
140(1袋)
保存方法
常温
包装形態
レトルト袋包装、外装としてスチール缶
賞味期限
1年
サイズ(mm)
直径74×高さ113
原材料
甘藷(国産)
入数
24缶
栄養成分
(表示(100gあたり)(g))エネルギー206kcal、タンパク質3.6、脂質1.2、炭水化物45.3、食塩相当量1.1(推定値)163cal、たんぱく質1.1、脂質0.2、炭水化物39.0、食塩相当量0.013
注意
※直射日光、高温多湿を避け保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする