フェリック
ヘビーウェイトTシャツ ナチュラル L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80800066
品番
GAT500-ナチュラル-L
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
ナチュラル
サイズ
L
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
21
身幅(cm)
53
生地
厚さ:5.6オンス
身丈(cm)
71