商品画像
ギガ・セレクション
静電気防止スプレー(24本)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(24本)
注文コード
80800381
品番
GSASS420-24
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ベタつきのないドライタイプ。
用途
速乾性でゴミやホコリの付着防止。静電気による機械類の誤作動防止。アクリルやガラス表面のゴミやホコリの付着防止。衣類の帯電防止。
温度(℃)
使用範囲:15~35
内容量(mL)
420
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
1512mL
危険物の性状
水溶性
関連資料:
(3.72MB)