フェリック
オーガニックコットンTシャツ アシッドブルー M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80800538
品番
OGB910-ABL-M
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
アシッドブルー
サイズ
M
混率(%)
オーガニックコットン100、天竺
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
19
身幅(cm)
52
生地
厚さ:5.3オンス
身丈(cm)
68