曜日別特売
WDN805-OWT-M ウィメンズドルマンワンピース オフホワイト M フェリック 80802236

ウィメンズドルマンワンピース オフホワイト M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード80802236品番WDN805-OWT-M
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
適合レディースオフホワイトサイズM混率(%)綿50、ポリエステル50寸法(cm)後身頃:87裾幅(cm)64生地厚さ:4.3オンス前身丈(cm)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする