フェリック
ウィメンズドルマンワンピース フロストピンク M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80802288
品番
WDN805-FPK-M
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
適合
レディース
色
フロストピンク
サイズ
M
混率(%)
綿50、ポリエステル50
寸法(cm)
後身頃:87
裾幅(cm)
64
生地
厚さ:4.3オンス
前身丈(cm)
78