E2125TS200SPS4 エンジンチェーンソー(E2125TS) 新ダイワ 80802341

エンジンチェーンソー(E2125TS)

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
この商品は呼び寸法・切断有効長さなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
切断有効長さ(mm)
200
注文コード
80802341
品番
E2125TS200SPS4
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー

切断有効長さ(mm)
200
形状
チェーン:A4S-52E、先端スプロケットノーズバー
質量(kg)
2.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
243×201×196
排気量(mL)
25
使用燃料
混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1
機能
チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構
燃料タンク容量(L)
0.19
スパークプラグ
CMR7H
始動方式
Softスタート
振動3軸合成値(m/s2)
4
オイル量(L)
0.14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89525038
2021-11-22
用途: 機械のメンテナンス
製造業

枝切用に購入しました。知人が使用しているのを見て、これは切れると思いました。

2人が参考にしています
対象商品 : 89525038
2021-05-14
用途: 剪定作業及び庭木の伐採
その他業種

小型で購入時は、作業内容に耐えられるかな?と少しだけ
 不安な部分もありましたが、実際の作業に従事して購入した
 結果に満足をしています。

1人が参考にしています
対象商品 : 89525056
2019-01-29
用途: 登山道整備
こしきツアーズ株式会社 様(サービス業)

軽くて、パワフル、軽快に取り廻せるので登山道整備に役立っています。
一日、持って歩いても疲れないくらい軽いのにある程度の太さの倒木も撤去できました。
満足できる商品だと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする