曜日別特売
FDB270-ロイヤルブルー-XS ファンクショナルドライBDポロシャツ ロイヤルブルー XS フェリック 80803049

FDB270-ロイヤルブルー-XS ファンクショナルドライBDポロシャツ ロイヤルブルー XS フェリック 80803049
FDB270-ロイヤルブルー-XS ファンクショナルドライBDポロシャツ ロイヤルブルー XS フェリック 80803049
FDB270-ロイヤルブルー-XS ファンクショナルドライBDポロシャツ ロイヤルブルー XS フェリック 80803049
FDB270-ロイヤルブルー-XS ファンクショナルドライBDポロシャツ ロイヤルブルー XS フェリック 80803049

ファンクショナルドライBDポロシャツ ロイヤルブルー XS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80803049
品番
FDB270-ロイヤルブルー-XS
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
色
ロイヤルブルー
サイズ
XS
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
21
身幅(cm)
45
生地
厚さ:4.0オンス
身丈(cm)
63

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする