フェリック
ファンクショナルドライTシャツ レッド XS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80804090
品番
FDT100-レッド-XS
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
レッド
サイズ
XS
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
18
身幅(cm)
45
生地
厚さ:4.0オンス
身丈(cm)
63