フェリック
ファイバードライ ビブス ホワイト JL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80805359
品番
POV109-ホワイト-JL
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
JL
混率(%)
ポリエステル100
身幅(cm)
50
生地
厚さ4.1オンス
身丈(cm)
55