フェリック
オーガニックコットンTシャツ ナチュラル 150
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80805840
品番
OGB910-NTR-150
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
ナチュラル
サイズ
150
混率(%)
オーガニックコットン100、天竺
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
17
身幅(cm)
43
生地
厚さ:5.3オンス
身丈(cm)
59