フェリック
ファンクショナルドライTシャツ ターコイズ 130
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80806305
品番
FDT100-ターコイズ-130
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
ターコイズ
サイズ
130
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
33
袖丈(cm)
15
身幅(cm)
39
生地
厚さ:4.0オンス
身丈(cm)
53