フェリック
ファンクショナルドライTシャツ ロイヤルブルー 140
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80806357
品番
FDT100-ロイヤルブルー-140
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
ロイヤルブルー
サイズ
140
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
16
身幅(cm)
41
生地
厚さ:4.0オンス
身丈(cm)
56