フェリック
オープンエンド マックスウェイトTシャツ カリビアンブルー XS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80808728
品番
OE1116-CRB-XS
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
カリビアンブルー
サイズ
XS
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
17
身幅(cm)
41
生地
厚さ:6.2オンス
身丈(cm)
63