フェリック
ファイバードライTシャツ ネイビー M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80809918
品番
POT104-ネイビー-M
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
19
身幅(cm)
52.5
生地
厚さ:4.1オンス
身丈(cm)
67