フェリック
オープンエンド マックスウェイトTシャツ クールアッシュ XXL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80810478
品番
OE1116-CAS-XXL
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
クールアッシュ
サイズ
XXL
混率(%)
綿99、ポリエステル1
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
22.5
身幅(cm)
58
生地
厚さ:6.2オンス
身丈(cm)
78