フェリック
オープンエンド マックスウェイトTシャツ アザレア 120
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80812264
品番
OE1116-AZL-120
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
アザレア
サイズ
120
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
31
袖丈(cm)
13
身幅(cm)
36
生地
厚さ:6.2オンス
身丈(cm)
49