フェリック
オープンエンド マックスウェイトTシャツ グリーン 110
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80812359
品番
OE1116-GRN-110
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
グリーン
サイズ
110
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
29
袖丈(cm)
12
身幅(cm)
34
生地
厚さ:6.2オンス
身丈(cm)
45