フェリック
オープンエンド マックスウェイトTシャツ ケリーグリーン 130
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80812429
品番
OE1116-KGR-130
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
ケリーグリーン
サイズ
130
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
33
袖丈(cm)
14
身幅(cm)
38
生地
厚さ:6.2オンス
身丈(cm)
52