フェリック
ナローボーダーTシャツ ホワイト/ネイビー M
商品レビューを投稿する
内容量
1枚
注文コード
80814224
品番
SNB141-WHT/NVY-M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
ホワイト/ネイビー
サイズ
M
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
18
身幅(cm)
48
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
68