フェリック
ハニカムTシャツ ホワイト 130
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80814608
品番
HNC102-シルバーグレー-130
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
色
シルバーグレー
サイズ
130
混率(%)
綿40、ポリエステル60
肩幅(cm)
32
袖丈(cm)
16
身幅(cm)
38
生地
厚さ:4.1オンス
身丈(cm)
52