曜日別特売
R-68EGRY 3L リゲッタ ルームサンダル リゲッタ 80816996

R-68EGRY 3L リゲッタ ルームサンダル リゲッタ 80816996
R-68EGRY 3L リゲッタ ルームサンダル リゲッタ 80816996
R-68EGRY 3L リゲッタ ルームサンダル リゲッタ 80816996

リゲッタ ルームサンダル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5~27.5
グレー
内容量1足注文コード80816996品番R-68EGRY 3L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,981
販売価格(税別)
5,437

リゲッタの履き心地バツグンで大人気のポップでかわいいルームサンダルの登場です!!
足裏にインソールがぴったりフィットして、履いた瞬間不思議な感覚に☆
土踏まずにスポッとはまるのでとても心地いい!
履けば履くほど足に馴染んでくるので、オフィス履きにもおすすめです!!
カラフルな色展開でお部屋の中も明るく気分も楽しく☆

サイズ3Lサイズ(cm)26.5~27.5グレー材質合成皮革靴タイプサンダル甲周り(cm)17足幅(cm)10.5質量(g)250ヒール(cm)2.5ストーム(cm)2材質(底部)合成底(ポリウレタン)EVA性別男女兼用足幅3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする