曜日別特売
WM498800 ハンドタオル とことこアニマル 林 80818346

ハンドタオル とことこアニマル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色くま
内容量1枚注文コード80818346品番WM498800
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
¥149

素材:綿100% 21/1 シャーリング染料プリント
かわいいアニマル柄プリントタオル

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
くま
タイプ
ハンドタオル
長さ(cm)
約34×35
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約37
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする