林
ハンドタオル とことこアニマル
素材:綿100% 21/1 シャーリング染料プリント
かわいいアニマル柄プリントタオル
用途
普段の生活シーンでご使用ください。
タイプ
ハンドタオル
長さ(cm)
約34×35
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約37
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80817768
WM498700
きょうりゅう
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80818118
WM498900
ねこ
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80818346
WM498800
くま
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80818495
WM498600
うさぎ
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80818879
WM498500
いぬ
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください