林
ハンドタオル とことこアニマル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
いぬ
いぬ
うさぎ
くま
きょうりゅう
ねこ
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80818879
品番
WM498500
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
素材:綿100% 21/1 シャーリング染料プリント
かわいいアニマル柄プリントタオル
用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
いぬ
タイプ
ハンドタオル
長さ(cm)
約34×35
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約37
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。