曜日別特売
373-507 吸着ホワイトボードシート ユニット 80825337

吸着ホワイトボードシート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80825337
品番
373-507
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

吸盤作用による吸着を利用したホワイトボード、スチール面・ガラス面・アルミ面・化粧合板などの平滑面に吸着し、何度でも貼り付けることができます。
やわらかい素材なのでカッターやハサミで必要なサイズに断裁することができます。

用途
ホワイトボードの簡易設置に。
仕様
スチール面・ガラス面・アルミ面・化粧合板などの平滑面に設置可ハサミ・カッターでカット可ネオジムマグネット使用可受注生産品
トラスコ品番
716-2307
材質
磁性シート部:軟磁性紛バインダー樹脂複合体、表面:PETフィルム、吸着部:アクリル共重合体フォーム
厚さ(mm)
1
色
板面:白
縦(mm)
900
横(mm)
1200
注意
※ボードマーカー・消し具等は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする