HED-5666 手回し洗濯機 ダイアモンドヘッド 80829168

HED-5666 手回し洗濯機 ダイアモンドヘッド 80829168
HED-5666 手回し洗濯機 ダイアモンドヘッド 80829168
HED-5666 手回し洗濯機 ダイアモンドヘッド 80829168
HED-5666 手回し洗濯機 ダイアモンドヘッド 80829168
HED-5666 手回し洗濯機 ダイアモンドヘッド 80829168
HED-5666 手回し洗濯機 ダイアモンドヘッド 80829168
HED-5666 手回し洗濯機 ダイアモンドヘッド 80829168
HED-5666 手回し洗濯機 ダイアモンドヘッド 80829168

手回し洗濯機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード80829168品番HED-5666
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

電気がなくても洗濯できる手回し洗濯機。使用水量Max10LでTシャツなら一度に3~4枚、タオル2~4枚、ズボン2本程度洗濯可能です。大型ハンドルで楽々回せ、電気のないキャンプ場や避難所等でも活躍します。本体底面には吸盤がついており、グラつくことなく安定した洗濯が可能です。

付属品クランクハンドル、取扱説明書、保証書材質ABS、PP質量(g)約2260容量(L)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約335×350×335保証期間お買い上げより6ヶ月使用環境温度(℃)耐冷:約-10、耐熱:約45
注意
※45℃以上の熱湯を使用しないでください。
※振動・衝撃の多い場所やぐらついた台の上、傾いた所など不安定な場所で使用しないでください。
※ご使用前に取扱説明書をご確認ください。

商品説明動画

手回し洗濯機HED-5666
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする