メイン画像
Panasonic(パナソニック)
一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅80 非調光
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
光色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光色
昼光色
注文コード
80830578
品番
XFX449NEDLE9【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,598
¥
7,698
バスケットに入れる
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型
適合
ガード(別売):FK41533
材質
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1225
幅(mm)
80
質量(kg)
1.9
取付
天井直付型
サイズ
40形
形
iスタイルストレートタイプ/笠なし型
高さ(mm)
70
タイプ
一般(リニューアル用)
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
25
本体
鋼板(白色粉体塗装)
時間
光束維持:40000時間(光束維持率85%)
色温度(K)
6500
エネルギー消費効率(Lm/W)
154.4
光束(Lm)
器具:3860
明るさ(Lm)
4000(節電)
光色
昼光色
明るさ
直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
エコロジー商品
省エネ
注意
※画像はイメージ画像です。
※
※調光はできません。
※
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。