- 付属品
- 標準片、校正台、HANDYSURF[[+上]]専用キャリングケース、V型ノーズピース
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 適合
- X方向・X軸:16mm
- トラスコ品番
- 171-7476
- 長さ(mm)
- 評価:0.2~16
- 電源(V)
- AC100
- 分解能(μm)
- 測定範囲(μm):-210~+160/0.0007
- 精度(μm)
- 真直度:0.5/16mm
- 測定子
- 2(μm)
- 測定速度(mm/s)
- 0.5/0.6/0.75/1.0
- ピックアップ
- E-DT-SM10A又はE-DT-SM49Bを選択
- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)