ヤマト(事務用品)
ヤマト糊 チューブ入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
容量(g)
380
注文コード
80832215
品番
T-380
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
自然に優しい天然素材からつくられているでんぷん糊
用途
紙工作、封筒貼り、和紙の接着などに
容量(g)
380
材質
容器:PE、キャップ:PE
主成分
でんぷん(タピオカ)
グリーン購入法
適合
注意
※直射日光のあたる場所や高温多湿な場所は避け、保管してください。