曜日別特売
2KG ヤマト糊 ボトル補充用 ヤマト(事務用品) 80832249

2KG ヤマト糊 ボトル補充用 ヤマト(事務用品) 80832249
2KG ヤマト糊 ボトル補充用 ヤマト(事務用品) 80832249

ヤマト糊 ボトル補充用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80832249
品番
2KG
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

バケツ型容器に入ったヤマト糊補充用

用途
紙工作、封筒貼り、和紙の接着などに
材質
容器:PE、キャップ:PE
摘要
ヘラ付
容量(kg)
2
主成分
でんぷん(タピオカ)
グリーン購入法
適合
注意
※直射日光のあたる場所や高温多湿な場所は避け、保管してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする