曜日別特売
T-NO7 ヤマト糊 チューブ入 ヤマト(事務用品) 80832258

T-NO7 ヤマト糊 チューブ入 ヤマト(事務用品) 80832258
T-NO7 ヤマト糊 チューブ入 ヤマト(事務用品) 80832258

ヤマト糊 チューブ入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は容量が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
容量(g)
160
注文コード
80832258
品番
T-NO7
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
¥169

自然に優しい天然素材からつくられているでんぷん糊

用途
紙工作、封筒貼り、和紙の接着などに
容量(g)
160
材質
容器:PE、キャップ:PE
主成分
でんぷん(タピオカ)
グリーン購入法
適合
注意
※直射日光のあたる場所や高温多湿な場所は避け、保管してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする