解像度入力解像度:1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)
720P(1280x720)
材質(本体)ボディ:アルミニウム、全面パネル部:プラスチック電圧(V)DC12消費電力(W)最大60対応OSWindows 7 / 8 / 8.1 / 10※Apple社 Macには対応しておりません。本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず)信号形式AHD・TVI端末アクセス対応端末:PC:Windows 10 / 8.1 / 8 / 7、スマートフォン:Android / iPhone入力/出力(音声)4入力(RCA端子)/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)HDD2TB保証期間1年入力端子16入力(BNCJ端子)※AHD入力信号に対応動作周囲温度(℃)5~40動作湿度(%)0~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態色(本体)ブラック出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力容量(TB)2TB本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含む対応ブラウザ無しHDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768