曜日別特売
WTW-DAP3416G-2TB 防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ ハイブリッドDVR 塚本無線 80832467

斜め

WTW-DAP3416G-2TB 防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ ハイブリッドDVR 塚本無線 80832467
WTW-DAP3416G-2TB 防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ ハイブリッドDVR 塚本無線 80832467
WTW-DAP3416G-2TB 防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ ハイブリッドDVR 塚本無線 80832467

防犯カメラ 500万画素AHDシリーズ ハイブリッドDVR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
HDD2TB
内容量1個注文コード80832467品番WTW-DAP3416G-2TB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

500万画素AHDカメラ・IPカメラ対応 最大16chデジタルレコーダー
AHD16ch/IPカメラ24ch対応 同時操作は24chまで対応
AHD/TVI/IPC映像信号対応
入力信号自動認識機能搭載
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
500万画素で各入力最大15fpsまで設定可能
カメラ4台分の音声を入力することが可能(AOC使用時は16台)
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
最大HDD容量 16TB搭載可能
録画解像度は最大2560×1440で設定可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
USBマウス付属
AOC機能搭載、マイク内蔵のカメラとTVIモードで接続することでマイク音声を映像と一緒に1本のケーブルで伝送し映像と一緒に音声を記録します。
※AOC対応のカメラが必要です。

解像度
入力解像度:1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)
720P(1280x720)
電圧(V)DC12消費電力(W)最大60本体質量(kg)約2.43(※HDD含まず)チャンネル数AHD16ch / IPカメラ 24ch信号形式AHD・TVI・IP入力/出力(音声)4入力(RCA端子)および AOC/ 1出力(HDMI端子):1出力(RCA端子)HDD2TB保証期間1年入力端子16入力(BNCJ端子)/24ch Ethernet※AHD入力信号に対応出力端子BNCJ端子:メイン出力×1、HDMI端子:メイン出力×1、ミニD-Sub15pin:メイン出力×1入出力センサー入出力:16入力(N/O,N/C)・1出力容量(TB)2TB搭載(DVR)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形寸法:378×53×317※突起物含むHDMI規格HDMI出力:2560×1440 / 1920×1080 / 1280x1024 / 1024×768
注意
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,250/税込2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,100/税込3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする