曜日別特売
- 極薄軽量 二段刃クリーンホワイト ハートフルジャパン 80832695

- 極薄軽量 二段刃クリーンホワイト ハートフルジャパン 80832695
- 極薄軽量 二段刃クリーンホワイト ハートフルジャパン 80832695

極薄軽量 二段刃クリーンホワイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
外径(Φmm)185
刃数(p)36
内容量1枚注文コード80832695品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

・刈り残しを防ぐ2段刃。・耐久性をそのままに台金を厚さ1.1mmの薄さにして約20%軽量化。・軽量化により燃費向上、充電バッテリーが長持ち。・充電式、エンジン式刈払機兼用。

材質スチール質量(g)240タイプ二段刃 185×36Pシリーズクリーンホワイトシリーズ外径(Φmm)185刃数(p)36
注意
※・機械の回転方向と刃物の回転方向が一致するように取り付けてください。・使用中、必ず安全カバー、安全靴、保護メガネをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする