曜日別特売
B7810103【ワケあり】 液体輸送容器ロンテナー ダンボールケース 積水成型工業 80833125

 

B7810103【ワケあり】 液体輸送容器ロンテナー ダンボールケース 積水成型工業 80833125
B7810103【ワケあり】 液体輸送容器ロンテナー ダンボールケース 積水成型工業 80833125

液体輸送容器ロンテナー ダンボールケース

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
795-4263
幅(mm)
302
注文コード
80833125
品番
B7810103【ワケあり】
在庫数量:残り20点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)アウトレット
¥1,198959

コンテナ本体(別売)、ダンボールともに折りたたむことができ、場所をとりません。

用途
液体の配送・保管に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
795-4263
適合機種
ロンテナー
材質
ダンボール
幅(mm)
302
茶色
高さ(mm)
291
品名
ロンテナー用ダンボールケース
奥行(mm)
306
適合容量(L)
20
注意
※ロンテナー本体は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする