簡カン 片手で簡単 一斗缶スタンド
楽々ツール、片手で簡単、腰痛予防に!!
めっき加工で錆びにくくなっています。
作業時の腰にかかる負担を軽減します。
- 用途
- 一斗缶の内容物を楽に小分けに移し替えることが出来ます
- 材質
- SR235 鉄筋コンクリート鉄網
- 寸法(mm)
- 【本体】390×430×495【カゴ部】260×260×230
- 質量(kg)
- 3
- 表面処理
- HDZ55 溶融亜鉛めっき
- 内容量
- 1台
注意
※「簡ポリ」液体ポリ容器用もございます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ の新着商品
カテゴリ

















