Dynabook
dynabook B55/LY
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
80833150
品番
A6BWLYL856MA【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
アウトレット
¥159,800
¥
129,800
バスケットに入れる
HD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
メモリー容量
8GB
使用CPU
Core i5
画面サイズ
15.6
OS
Windows 11 Pro
SSD
256GB
光学ドライブ
DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)