M3-Y37S【ワケあり】 M3用タイヤ受セット TRUSCO 80833168

 

M3-Y37S【ワケあり】 M3用タイヤ受セット TRUSCO 80833168
M3-Y37S【ワケあり】 M3用タイヤ受セット TRUSCO 80833168
M3-Y37S【ワケあり】 M3用タイヤ受セット TRUSCO 80833168
M3-Y37S【ワケあり】 M3用タイヤ受セット TRUSCO 80833168
M3-Y37S【ワケあり】 M3用タイヤ受セット TRUSCO 80833168
M3-Y37S【ワケあり】 M3用タイヤ受セット TRUSCO 80833168
M3-Y37S【ワケあり】 M3用タイヤ受セット TRUSCO 80833168
M3-Y37S【ワケあり】 M3用タイヤ受セット TRUSCO 80833168
M3-Y37S【ワケあり】 M3用タイヤ受セット TRUSCO 80833168

M3用タイヤ受セット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1セット
トラスコ品番
414-5852
注文コード
80833168
品番
M3-Y37S【ワケあり】
在庫数量:残り4点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,140販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)アウトレット
¥12,980¥9,998

タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
質量(kg)
10.4
奥行(mm)
721
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
414-5852
セット内容
専用棚受2個、受けパイプ2本
材質
スチール、表面処理:粉体塗装
色
ネオグレー
タイプ
M3用
間口(mm)
900
均等積載量(kg/段)
300
注意
※本体棚枠は別売りとなっております。
こちらの商品は専用棚受と受けパイプのみの商品となっておりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする