曜日別特売
BC-APN52 ボールペンエアプレスN52イエロー トンボ鉛筆 80833570

ボールペンエアプレスN52イエロー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80833570
品番
BC-APN52
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

湿った紙にもタフに書ける。加圧式油性ボールペン

材質(本体)
PMMA、エラストマー
質量(g)
26
本体横(mm)
21
本体縦(mm)
122
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする