4935482509962 生き生きキャリースタンドパック プラ入り ホリックス 80833788

生き生きキャリースタンドパック プラ入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(3000枚)
穴数4H
規格みかん
内容量1ケース(3000枚)注文コード80833788品番4935482509962
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ミニトマト・キンカン・スナップエンドウなどに最適で、自立して陳列できます。

用途
穴あき仕様ですので、袋内の結露も軽減します。
材質OPP規格みかん厚さ(μm)40穴数4H口径×高さH(mm)200×220+45(GZ)ケース入数(枚)3000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする