JT-CRBD1515-WA USBアクリルクリエイティブボード JTT 80834087

JT-CRBD1515-WA USBアクリルクリエイティブボード JTT 80834087
JT-CRBD1515-WA USBアクリルクリエイティブボード JTT 80834087

USBアクリルクリエイティブボード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は質量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
約96
注文コード
80834087
品番
JT-CRBD1515-WA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

透明なアクリルパネルに自由に文字やイラストを描き、LEDの光でライトアップできる魔法のキャンバスです。
7色の専用ペン(オレンジ、グリーン、ブルー、パープル、ピンク、イエロー、ホワイト)が付属。
USB電源に接続すると、LEDが点灯。パネルに描いた文字やイラストがパッと浮かび上がります。
パネルは付属のクリーニングクロスで拭き取るだけで、繰り返しご利用いただけます。
落ち着いた電球色&カラー変更可能なRGBモデルの2ラインアップ。RGBモデルは7色切替と3種類の点灯モードに対応しております。
インテリア照明や結婚式のウェルカムボード、家族へのメッセージボード、店舗のPOPやメニューなど、幅広い用途でご活用いただけます。

用途
インテリア照明や結婚式のウェルカムボード、家族へのメッセージボード、店舗のPOPやメニューなどに
質量(g)
約96
LED
電球色
寸法(縦×横×奥行)(mm)
150×150×3(LED部分:7)
付属品
ボード本体、スタンド、専用ペン(7色)、クリーニングクロス
入力
5V/1A
保証期間
ご購入日より3カ月間
端子
USB-A
ケーブル長(cm)
約95
注意
※クリエイティブボードに描く際は必ず付属のペンをご利用ください。アクリル表面の曇りや汚れの原因となります。
※消す場合、付属のクリーニングクロスで汚れを拭き取ってください。
※経過時間により消えにくい場合があります。お湯で薄めた中性洗剤をよく絞り、やさしく拭き取ってください。
※アルコール、シンナー、ベンジン等は使用しないでください。
※本製品は非防水です。水気のある場所では使用できません。
※保証期間内であってもケーブルの断線、物理的損傷、アクリル面の傷や汚れについては対象外となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする