曜日別特売
11000900106 ラップインフルーツシート プラマーク入 ホリアキ 80834506

11000900106 ラップインフルーツシート プラマーク入 ホリアキ 80834506
11000900106 ラップインフルーツシート プラマーク入 ホリアキ 80834506

ラップインフルーツシート プラマーク入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
穴数6穴
内容量1ケース(5000枚)注文コード80834506品番11000900106
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

イチゴのパックに使う両側のり付のカットシートです。

用途紙のセパレーターを使用していますので、静電気がなく、作業性が良好です。材質ポリプロピレン品番HF-1穴数6穴口径×高さH(mm)170×280ケース入数(枚)5000
注意
※フィルムは防曇効果のないものを使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする