4935482122703 生き生きパック プラマーク入 ホリックス 80836789

4935482122703 生き生きパック プラマーク入 ホリックス 80836789
4935482122703 生き生きパック プラマーク入 ホリックス 80836789

生き生きパック プラマーク入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(10000枚)穴数4H注文コード80836789品番4935482122703
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

透明性が高くコシがあるフィルムを使用した、青果物専用OPP防曇袋です。

用途産直市場、道の駅向けに陳列効果をあげます。材質OPP規格5.5号厚さ(μm)20穴数4H口径×高さH(mm)125×340ケース入数(枚)10000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする