曜日別特売
4935482120143 生き生きパック プラマーク入 ホリックス 80836920

4935482120143 生き生きパック プラマーク入 ホリックス 80836920
4935482120143 生き生きパック プラマーク入 ホリックス 80836920
4935482120143 生き生きパック プラマーク入 ホリックス 80836920
4935482120143 生き生きパック プラマーク入 ホリックス 80836920
4935482120143 生き生きパック プラマーク入 ホリックス 80836920
4935482120143 生き生きパック プラマーク入 ホリックス 80836920
4935482120143 生き生きパック プラマーク入 ホリックス 80836920

生き生きパック プラマーク入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(6000枚)穴数4H注文コード80836920品番4935482120143
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

透明性が高くコシがあるフィルムを使用した、青果物専用OPP防曇袋です。

用途産直市場、道の駅向けに陳列効果をあげます。材質OPP規格13号厚さ(μm)20穴数4H口径×高さH(mm)260×380ケース入数(枚)6000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする